| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402251 Herst.-Nr.: SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX EAN/GTIN: 4063151394899 |
| |
|
| | |
| Einbaustecker, geschirmt, 12-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 2 m Leitung, 12 x 0,14 mm² Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX | Ident Code: | 1239767 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,36* | € 37,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,43* | € 37,90* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,15* | € 38,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,35* | € 39,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,64* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|