| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402350 Herst.-Nr.: SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-PURX EAN/GTIN: 4063151395025 |
| |
|
| | |
| Einbaubuchse, geschirmt, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m Leitung, 5 x 0,34 mm² Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-PURX | Ident Code: | 1239979 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,58* | € 33,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,81* | € 34,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,50* | € 35,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,12* | € 35,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,02* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|