| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402660 Herst.-Nr.: CHARXGBHCI12-3AC32-2,0M1 EAN/GTIN: 4063151462291 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), AC GB/T, GB/T 20234.2-2015, Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Stromart: AC 3-phasig, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 5, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 6 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARXGBHCI12-3AC32-2,0M1 | Ident Code: | 1271831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,88* | € 283,52* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,01* | € 289,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 240,04* | € 291,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|