Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niloe Step Einsatz Datendose 1Xrj45 Kat6 Utp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9475267
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864044
EAN/GTIN:
     3414971785922
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert.Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen undAbdeckrahmen von Niloe Step.RJ 45 Datendose – Kat. 6AWerkzeuglose Anschlusstechnik LCS2 mitSchnellanschluss-Schneidklemmen. FarbmarkierteAnschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 Aund B. Konform nach ISO 11801, EN 50173und EIA/TIA 568. Niloe Step Datendose 1xRJ45, Kat. 6A, UTP1-fach, ungeschirmt Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: anthrazit, RAL-Nummer: 7037, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: unten, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: Klemme, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Abschlusswiderstand: false, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 75,8 mm, Gerätehöhe: 75,8 mm, Gerätetiefe: 42 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
864044
Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6a 1xrj45, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 16,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.