Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niloe Step Einsatz Tv Durchgangsdose 14Db


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9475273
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864052
EAN/GTIN:
     3414971123366
Suchbegriffe:
Dimmer
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step TV Anschlussdose, TV Durchgangsdose. Anschlussdämpfung: – 14 dB. Montageart: Unterputz, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Frequenz: 4...862 MHz, Anzahl der Auslässe: 1, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 14 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: false, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1 dB, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP21, Gerätebreite: 75,8 mm, Gerätehöhe: 75,8 mm, Gerätetiefe: 46,2 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 30,9 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
864052
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, legrand durchgangsdose, sat-antennendose, halogen dimmer, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,22*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 7,09*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.