Energiezähler Conto D6 125A; 400A; 50-60Hz; selbstversorgend; mit Impulsausgang Montageart: REG, Breite: 107,2 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 111,5 mm, Tiefe: 65,6 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 47...63 Hz, Maximalstrom (Imax): 125 A, Breite in Teilungseinheiten: 6, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: optisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 0,001...100 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, mit Sperrcode: true, Nennspannung (Un) N-L: 197...276 V, Nennspannung (Un) L-L: 340...480 V, Nennstrom (In): 10 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CE6DT1252 |
|