Baureihe: Ausgangstrenner, Anzahl der analogen Ausgänge: 4, Belegte Steckplätze: 2, Anschluss von: I/P-Wandler, Proportionalventil, Vor-Ort-Anzeige, HART-Kommunikation: ja, HART-Sekundärvariable: ja, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Ex-Ausgang-Spannung: 27 V, Ex-Ausgang-Strom: 87 mA, Ex-Ausgang-Leistung: 575 mW, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 2, Installation in Division: 2 Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LB4105C2 | Ident Code: | 254727 |
|