| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9574174 Herst.-Nr.: UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31 EAN/GTIN: 4050143291564 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 20 ... 250 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS, Ausgangstyp: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Schaltfrequenz: 20 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 40 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 12 mm, Höhe des Sensors: 31 mm, Länge des Sensors: 23 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31 | Ident Code: | 266632-100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 174,12* | € 217,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,05* | € 223,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 179,96* | € 224,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,48* | € 245,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|