| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9574245 Herst.-Nr.: VAZ-2T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-G EAN/GTIN: 4050143046256 |
| |
|
| | |
| Passivverteiler G10, AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* Betriebstemperatur: -...- °C, Betriebsspannung: -...- V, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAZ-2T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-G | Ident Code: | 268025 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,35* | € 36,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,16* | € 37,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,48* | € 38,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,83* | € 38,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,09* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|