Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibracon LVL-A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9574322
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     LVL-A7-AG2A-E5PU-NA..
EAN/GTIN:
     4050143066087
Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 100°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G3/4, 316L, Gabellänge:; 63,9mm (Kompakt-) oder 103,3mm (Kurzrohrversion),; für Einbau in Einschweißadapter (Zubehör); Sensortyp: Kompaktversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65; Zertifikate: inklusive WHG-Zulassung; Zusatzoptionen: ohne Zusatzoption
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
LVL-A7-AG2A-E5PU-NA..
Ident Code:
275573-100013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.