| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9574379 Herst.-Nr.: MB-RS-DI16-AKB-185842 EAN/GTIN: 4050143067046 |
| |
|
| | |
| Motherboard für Yokogawa; DCS I/O-card: SDV144; vorgesehen für 8 Stück KF-Module; Zwei-Kanal DI KF-Modul; Versorgungsspannung 24V DC, redundant und überwacht; Fehlermeldeausgang für LB/LK und Versorgung mittels; potentialfreiem Relaiskontakt; 2 Stück Systemstecker (Typ: AKB), 50-polig; Schraubklemmen für Feldverdrahtung 2,5mm² am KF-Modul; Beschriftungsträger optional; Abmessungen (BHT): 165x150x155mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | MB-RS-DI16-AKB-185842 | Ident Code: | 280178 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 903,89* | € 1.033,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 950,83* | € 1.081,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|