| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9574656 Herst.-Nr.: ICE1-16DI-G60L-V1D EAN/GTIN: 4050143050222 |
| |
|
| | |
| Protokoll: Profinet IO mit Media Redundancy Protocol (MRP) EtherNET/IP mit Device-Level-Ring (DLR) EtherCAT, Anzahl/Typ: 16 Digitaleingänge (X1 - X8) kurzschlussfest Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICE1-16DI-G60L-V1D | Ident Code: | 295311 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,06* | € 351,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 310,71* | € 352,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,64* | € 352,49* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 312,39* | € 353,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 318,19* | € 361,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|