Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschr. d/e n-arm. M25S MesNi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9574808
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     CG.NA.M25S.BN.C.16.K25
EAN/GTIN:
     4050143070701
Suchbegriffe:
Reduktion (Elektroinstallation, Tei...
Reduzierung (Elektroinstallation, T...
Erweiterung (Elektroinstallation, T...
Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teil...
Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25; Klemmbereich [mm]: 10-18; Material: Messingvernickelt; Gewindelänge: 16mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 25x Kabelverschraubung; 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
CG.NA.M25S.BN.C.16.K25
Ident Code:
400704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.