| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9574846 Herst.-Nr.: AD.M25.NPT3/4.BN.C.15.K35 EAN/GTIN: 4050143244799 |
|
|
| | |
| Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und –größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25 Außengewinde zu NPT3/4' Innengewinde; Material: Messingvernickelt; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 35x Adapter; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | AD.M25.NPT3/4.BN.C.15.K35 | Ident Code: | 400885 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,45* | € 412,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 353,26* | € 413,40* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,04* | € 414,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 360,25* | € 414,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,74* | € 416,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 360,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|