| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579152 Herst.-Nr.: FB1203B3 EAN/GTIN: 4050143361502 |
|
|
| | |
| Baureihe: Frequenz- / Zählereingang, Anzahl der binären Eingänge: 1, Belegte Steckplätze: 1, Anschluss von: Drehrichtung, Frequenz, NAMUR-Sensor, Zähler, potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Binäreingang - Arbeitsfrequenz: 0 ... 15 kHz; im Modus Frequenz + Zähler ... 40 Hz, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 1 Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | FB1203B3 | Ident Code: | 276062 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 497,02* | € 574,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,07* | € 578,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 515,76* | € 583,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 512,52* | € 583,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 533,24* | € 605,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|