| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579156 Herst.-Nr.: FB5204B3 EAN/GTIN: 4050143361533 |
| |
|
| | |
| Baureihe: Temperaturmessumformer, Spannungsmessumformer, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Belegte Steckplätze: 2, Anschluss von: 2-Draht-Sensor, 3-Draht-Sensor, 4-Draht-Sensor, Widerstandsthermometer, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 1 Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | FB5204B3 | Ident Code: | 276331 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,40* | € 740,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 691,82* | € 745,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 685,70* | € 749,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,72* | € 753,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 735,40* | € 788,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|