| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579473 Herst.-Nr.: GR.TFO.18.36.10.B-S0001 EAN/GTIN: 4050143207565 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester (GFP); Gehäusegröße (HxBxT): 179 x 359 x 104 mm; Finish: eigenfarbe schwarz; Gehäusedeckel: komplett abnehmbar; Dichtung: geschäumtes Silikon; Gas-Explosionsschutz:; Ex op pr IIC T* Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex tb IIIC T* Db; Umgebungstemperatur: -40˚C bis +55˚C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx; amp UKEx; Bestückt mit:; 1x Spleißkassette für bis zu 12 Schmelzspleiße; 2x 20mm Durchgangsloch bestück mit Kabelverschraubungen aus; Plastik, schwarz; 1x M20 in rechter Seite C; amp 1x M20 in linker Seite D Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | GR.TFO.18.36.10.B-S0001 | Ident Code: | 320196 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,81* | € 281,86* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,72* | € 282,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,28* | € 283,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 242,47* | € 283,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,16* | € 284,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|