| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579522 Herst.-Nr.: AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01 EAN/GTIN: 4050143311040 |
| |
|
| | |
| Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und –größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M32 Außengewinde zu NPT1' Innengewinde; Material: Messingvernickelt; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Adapter; 1x Gegenmutter; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01 | Ident Code: | 400933 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,72* | € 34,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,48* | € 34,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,21* | € 34,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,12* | € 34,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,81* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|