| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579550 Herst.-Nr.: LC20-1-RB12-24VAC/DC EAN/GTIN: 4050143392247 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 11-poliger Stecksockel, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15% Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 41 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 78 mm, Länge des Sensors: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LC20-1-RB12-24VAC/DC | Ident Code: | 70100652 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 180,18* | € 224,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,22* | € 229,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 186,56* | € 231,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,31* | € 261,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|