| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579551 Herst.-Nr.: LC20-1-RB230VAC EAN/GTIN: 4050143392254 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 11-poliger Stecksockel, Betriebsspannung: 230 V AC ±15% Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 41 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 78 mm, Länge des Sensors: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LC20-1-RB230VAC | Ident Code: | 70100655 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,41* | € 214,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 181,54* | € 215,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,38* | € 219,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,57* | € 221,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 185,83* | € 221,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|