| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579565 Herst.-Nr.: DA5-IU-C EAN/GTIN: 4050143392858 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | DA5-IU-C | Ident Code: | 70103276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinheit, Info-Display, Instabus, Installationsbus-Displayanzeige, Bussystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,18* | € 276,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,77* | € 278,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,71* | € 281,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 249,29* | € 292,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 255,95* | € 294,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|