| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579575 Herst.-Nr.: ICDM-RX/PN-ST/RJ45-DIN EAN/GTIN: 4050143393633 |
| |
|
| | |
| PROFINET IO-Gateway 1-Port DIN-Hutschiene Schraubklemme, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232, RS-422, RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: PROFINET IO, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 9-poliger Schraubklemmblock, Befestigung: Hutschiene Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICDM-RX/PN-ST/RJ45-DIN | Ident Code: | 70104874 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,14* | € 424,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 372,85* | € 425,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,91* | € 429,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 376,72* | € 438,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 391,16* | € 446,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|