| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579585 Herst.-Nr.: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN EAN/GTIN: 4050143393732 |
|
|
| | |
| Modbus-Gateway 4-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232, RS-422, RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS RTU, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: MODBUS TCP/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 2 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 4 x DB9, Befestigung: Hutschiene Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN | Ident Code: | 70104884 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,56* | € 566,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,93* | € 572,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 509,98* | € 577,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,66* | € 577,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 534,80* | € 604,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|