| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9786400 Herst.-Nr.: 982698.003.2 EAN/GTIN: 4051859600541 |
| |
|
| | |
| Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. 4 Kabelverschraubungen (2 x M20 und 2 x M25). Kabelverschraubungen oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Mitteleinspeisung Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982698.003.2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,24* | € 160,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,88* | € 160,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,67* | € 166,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,73* | € 174,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 142,93* | € 175,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|