Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Inline DX, 12 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9786581
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3313430
EAN/GTIN:
     4028177953857
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Inline DX, 12 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1000 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz Spannungsart: AC, Anbauart: integriert, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 380...480 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 380...480 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3313430
Ident Code:
3313430
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.431,87*
€ 10.540,72*
Frei Haus
ab € 10.798,85*
€ 10.912,50*
€ 53,00*
ab € 10.898,48*
€ 11.007,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10.985,70*
€ 11.094,56*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.094,56*
€ 13.202,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.064,87*
€ 13.167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.005,49*
€ 13.096,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.985,70*
€ 13.072,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
3311360
ab € 1.358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.