| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9829167 Herst.-Nr.: PTTP-17B EAN/GTIN: 4049504220626 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünschten Kabeldurchmesser zugeschnitten werden. Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 17 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | PTTP-17B | Ident Code: | 4892839300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr schwarz, endtülle, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,661* | € 2,431* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,668* | € 2,438* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,755* | € 2,565* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,81* | € 2,66* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,893* | € 2,733* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|