| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9829178 Herst.-Nr.: PETP-07B EAN/GTIN: 4049504220671 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK® Kunststoff-Kantenschutz PETP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Schutz von Kabel und Leitungen an den Wellrohrkanten. Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 7 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | PETP-07B | Ident Code: | 4892837000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,201* | € 1,711* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,2239* | € 1,7239* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,2825* | € 1,8125* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,362* | € 1,932* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,533* | € 2,163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,239* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|