Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr flexibel schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9829291
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPANF-29B.50
EAN/GTIN:
     4049504215837
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPAN aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Feinprofil. Der 'Allrounder' zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und Druckfestigkeit sowie einer guten Flexibilität aus. Anwendungen findet es im Maschinen-, Apparate- und Installationsbau. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 34,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 29 mm, Werkstoffgüte: Polyamid 6, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 50 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 29 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPANF-29B.50
Ident Code:
4020002900
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 252,59*
€ 296,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 253,521*
€ 296,941*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 268,78*
€ 311,98*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 281,46*
€ 324,94*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 281,07*
€ 325,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,98*
€ 371,2562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,08*
€ 370,1852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,03*
€ 353,4657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,35*
€ 340,7565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,78*
€ 319,8482
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,3756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.