Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9829333
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FBY-EL-F25CO2NTROL
EAN/GTIN:
     4013960500721
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
FBY-EL-F co2ntrol® ist ein leichtes CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe Schwarz. Die grüne Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22). Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 25 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 18,4 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Polyolefine, Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FBY-EL-F25CO2NTROL
Ident Code:
26212025
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,82*
€ 32,53*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,9425*
€ 32,6325*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 32,67*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,28*
€ 36,66*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,49*
€ 39,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975025
ab € 0,45793*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,02425*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958025
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.