Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter, FreeCon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9853932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII
EAN/GTIN:
     4050118598322
Suchbegriffe:
Medienkonverter
weidmüller medienkonverter
medienkonverter
Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter. Breite: 100 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 130,4 mm, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII
Ident Code:
2588270000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,80*
€ 838,42*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 772,79*
€ 838,93*
Frei Haus
ab € 778,83*
€ 846,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 785,40*
€ 852,71*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,76*
€ 866,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,93*
€ 998,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,24*
€ 996,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,24*
€ 959,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,79*
€ 919,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1191550000
ab € 24,54*
Zubehör
Weidmüller
1012170000
ab € 18,14*
Zubehör
Weidmüller
2465440000
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.