Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9854421 Herst.-Nr.: CMA-61-1500-5A-5VA-0,5 EAN/GTIN: 4050118696585 |
| |
|
| | |
| Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform. Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 43 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: true, Schnappbefestigung: false, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Höhe der Öffnung: 10 mm, Öffnungsbreite: 63 mm, Sekundärer Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CMA-61-1500-5A-5VA-0,5 | Ident Code: | 2680230000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,32* | € 64,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,60* | € 64,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,04* | € 65,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,07* | € 66,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,22* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|