Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9854505 Herst.-Nr.: TCINLTHIRD2FIELDSEMPTY EAN/GTIN: 4050118702064 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Farbe: sonstige, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 447 mm, RAL-Nummer: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TCINLTHIRD2FIELDSEMPTY | Ident Code: | 2683950000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,34* | € 33,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,41* | € 34,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,51* | € 34,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,30* | € 35,00* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,76* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|