Für die Anwendung mit Zeitverzögerung, mit 4-Draht-Busverkabelung in Hi-O Technology.|Mit Not-Auf Modul zur Steuerung und Überwachung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.|Die davon abweichende Zeitverzögerung ist entsprechend den Vorgaben der DIN EN 13637:2015 (Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen) nach EN 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2) geprüft.|Entsprechend dem aktuellen Baurecht ist für die Anwendung mit Zeitverzögerung eine Genehmigung der Zuständigen Bauaufsicht zwingend erforderlich.|Zur Montage in Schalterdosen für Lichtschaltersysteme mit herstellerspezifischen Abdeckungen und Rahmen.|Bestehend aus: Beleuchtetem Hinweisschild; Anzeige Freigabeverzögerung; Not-Auf Modul|Schlüsselschaltermodul Montageart: Unterputz, Breite: 80,8 mm, Höhe: 294,7 mm, Tiefe: 29 mm, Versorgungsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 24 V, Betriebsspannung: 24 V, Bedienelement: Profilhalbzylinder, Stromaufnahme: 0,325 A, Max. Ausgangsstrom: 0,6 A, Betriebstemperatur: -10...55 °C, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1386Z12B3--04S0 | Ident Code: | 1386Z12B3--04S0 |
|