Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren|Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite|Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: true, Art der Feststellung: sonstige, Schließfolgeregelung: true, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 5, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 3, Türblattmontage: Bandseite, Anwendungsklasse nach EN 1158: 3, Dauerfunktion nach EN 1158: 5, Min. Schließergröße nach EN 1158: 3, Max. Schließergröße nach EN 1158: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: 1, Sicherheit nach EN 1158: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: 4, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCG-23-40-DEV1- | Ident Code: | DCG-23-40-DEV1- |
|