Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEITSCHIENE DC700G-CO-FM 2500 KPL. 9016 GUIDE RAIL COMPLETE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855554
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-21-40-D9016
EAN/GTIN:
     4042203806344
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
Geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6|Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren|Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene|Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite|Varianten für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandseite und Bandgegenseite|Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Grundfarbe: weiß, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: true, Art der Feststellung: sonstige, Schließfolgeregelung: true, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 5, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 3, Türblattmontage: Bandseite, Anwendungsklasse nach EN 1158: 3, Dauerfunktion nach EN 1158: 5, Min. Schließergröße nach EN 1158: 3, Max. Schließergröße nach EN 1158: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: 1, Sicherheit nach EN 1158: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: 4, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DCG-21-40-D9016
Ident Code:
DCG-21-40-D9016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.