| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855613 Herst.-Nr.: VKRI-HV-50-56 EAN/GTIN: 4012799730620 |
| |
|
| | |
| Selbsttätige Kanal-Verschlussklappe mit rechteckiger Anschlussplatte.Artikel: VKRI HV 50-56, Einbauort: Befestigung am Ventilator, Material: Stahl, Farbe: grau, Gewicht: 7 kg, Gewicht mit Verpackung: 7 kg, Breite: 610 mm, Höhe: 610 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 610 mm, Höhe mit Verpackung: 610 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Stahl, beschichtet, Nennbreite Kanal: 510 mm, Nennhöhe Kanal: 200 mm, mit Einbaurahmen: true, Frontbreite: 610 mm, Fronthöhe: 610 mm, Nenndurchmesser Kanal: 500 mm, Luftrichtung: ausblasend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | VKRI-HV-50-56 | Ident Code: | 0073.0062 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 270,95* | € 326,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,52* | € 326,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,23* | € 355,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 317,63* | € 381,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|