| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855761 Herst.-Nr.: SGRI-160 EAN/GTIN: 4012799732129 |
|
|
| | |
| Schutzgitter für Ventilatoren. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGRI 160, Einbauort: Ventilator, Material: Metall, Farbe: grau, Gewicht: 14 kg, Gewicht mit Verpackung: 14 kg, Breite: 1638 mm, Höhe: 1710 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 1638 mm, Höhe mit Verpackung: 1710 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm Art des mechanischen Zubehörs: Schutzgitter, Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SGRI-160 | Ident Code: | 0073.0212 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 296,51* | € 349,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,56* | € 350,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 318,89* | € 381,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 348,62* | € 409,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|