| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855779 Herst.-Nr.: FUI-140 EAN/GTIN: 4012799732327 |
|
|
| | |
| Befestigungsfüße zur Montage von DAR/DAR Ex an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.Artikel: FUI 140, Einbauort: Ventilator, Material: Stahlblech, epoxidbeschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 11 kg, Gewicht mit Verpackung: 11 kg, Breite: 1400 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 1400 mm, Höhe mit Verpackung: 400 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | FUI-140 | Ident Code: | 0073.0232 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,80* | € 490,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 422,53* | € 490,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,72* | € 495,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 454,28* | € 532,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 494,99* | € 570,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|