| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855814 Herst.-Nr.: GSI-71 EAN/GTIN: 4012799732679 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen für die einfache Verbindung zwischen Ventilator und Rohr.Artikel: GSI 71, Einbauort: Ventilator / Rohr, Material: Stahlblech, beschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 3,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,3 kg, Breite: 810 mm, Höhe: 810 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 810 mm, Höhe mit Verpackung: 810 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GSI-71 | Ident Code: | 0073.0267 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 120,30* | € 151,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,07* | € 151,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,57* | € 156,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|