| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855816 Herst.-Nr.: GSI-90 EAN/GTIN: 4012799732693 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen für die einfache Verbindung zwischen Ventilator und Rohr.Artikel: GSI 90, Einbauort: Ventilator / Rohr, Material: Stahlblech, beschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 4,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,2 kg, Breite: 1030 mm, Höhe: 1030 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 1030 mm, Höhe mit Verpackung: 1030 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GSI-90 | Ident Code: | 0073.0269 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 115,29* | € 144,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,27* | € 145,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,44* | € 165,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,92* | € 169,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|