| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855832 Herst.-Nr.: SGEI-12 EAN/GTIN: 4012799732853 |
|
|
| | |
| Ansaugschutzgitter rund. Für die Befestigung am Ventilator.Artikel: SGEI 12, Einbauort: Befestigung am Ventilator, Material: Stahl, Farbe: grau, Gewicht: 0,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Geeignet für Nennweite: 120 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 131 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Höhe mit Verpackung: 131 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm Art des mechanischen Zubehörs: Schutzgitter, Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SGEI-12 | Ident Code: | 0073.0285 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,43* | € 12,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 12,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,56* | € 13,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,84* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|