Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855928
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GRM-10/2-D-EX
EAN/GTIN:
     4012799733867
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse mit Metallgehäuse für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz nach ATEX 2014/34/EU. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: d - druckfeste Kapselung und c - konstruktive Sicherheit. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Gehäuse aus Stahlblech. Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°. Geeignet für Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C. Der Ansaugstutzen aus beschichtetem Stahlblech ist im Lieferumfang enthalten. Radiallaufräder mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Drehstrommotor: Asynchroner Drehstrommotor. Schutzart IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Temperaturklasse T4. Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlsteuerung mit Frequenzumrichter sind 20-50 Hz. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmenkasten am Motor. Kabelverschraubung in Ex d-Ausführung im Lieferumfang enthalten.Artikel: GRM 10/2 D Ex, Fördervolumen: 430 m3/h, Drehzahl: 2880 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 90 W, INenn: 0,26 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohranschluss, Einbaulage: horizontal, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahl, Farbe: grau, Gewicht: 7 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,5 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 229 mm, Tiefe: 168 mm, Breite mit Verpackung: 315 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 240 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, Temperaturklasse: T4 Leistungsaufnahme: 0,09 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Rohr, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP55, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: ohne, Nenndurchmesser Kanal: 100 mm, Luftmenge unbelastet: 430 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
GRM-10/2-D-EX
Ident Code:
0073.0386
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,83*
€ 895,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,79*
€ 896,18*
Frei Haus
ab € 778,32*
€ 904,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,95*
€ 969,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 842,98*
€ 973,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,82*
€ 1.158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,54*
€ 1.140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,28*
€ 1.086,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.