Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9856028
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GRK-R-20/2-D
EAN/GTIN:
     4012799735137
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse aus Kunststoff. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Geeignet zur Förderung von korrosiven und säurehaltigen Medien. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Geringer Geräuschpegel und hoher Wirkungsgrad. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Der Motorsockel aus epoxidbeschichtetem Stahlblech, zur Befestigung des Ventilators, ist im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Kunststoff. Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°. Geeignet für Temperaturbereiche von -15 °C bis +70 °C. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Polypropylen. Drehstrommotor: Asynchronen Drehstrommotoren. Schutzklasse IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter 20-50 Hz. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmkasten am Motor.Artikel: GRK R 20/2 D, Fördervolumen: 1100 m3/h, Drehzahl: 2880 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 180 W, INenn: 0,55 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohranschluss, Einbaulage: horizontal, Material Gehäuse: Kunststoff, Polyethylen, Material Laufrad: Kunststoff, Polyethylen, Farbe: hellgrau, Gewicht: 17 kg, Gewicht mit Verpackung: 40 kg, Breite: 385 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 373 mm, Breite mit Verpackung: 1200 mm, Höhe mit Verpackung: 800 mm, Tiefe mit Verpackung: 550 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -15 °C bis 70 °C, PTC DIN 44082: M 100 Leistungsaufnahme: 0,18 kW, Anschluss: Flansch, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP55, mit thermischem Schutz: false, Luftmenge unbelastet: 1100 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: false, Geeignet für Traforegelung: false, Kanaldurchmesser: 200 mm, Max. Lufttemperatur: 70 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
GRK-R-20/2-D
Ident Code:
0073.0513
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,75*
€ 953,88*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 870,88*
€ 1.031,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 946,39*
€ 1.102,62*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,62*
€ 1.312,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,15*
€ 1.287,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,63*
€ 1.225,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,39*
€ 1.126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.