| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9856778 Herst.-Nr.: RM1-LINK-REG-DALI-2 EAN/GTIN: 4007529930838 |
| |
|
| | |
| DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage, Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit, Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten, Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar Montageart: REG, Ausgangsleistung: 3000 W, Bemessungsbetriebsspannung: 10...22 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 3000 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Breite in Teilungseinheiten: 1, Max. Schaltstrom: 16 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | RM1-LINK-REG-DALI-2 | Ident Code: | 93083 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impuls-Einsatz, System-Einsatz, Relais-Einsatz, Unterputz-Wächter, Bewegungssensor-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,62* | € 79,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,99* | € 79,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,65* | € 81,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,55* | € 82,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|