| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9878550 Herst.-Nr.: FFKU-FIBRE-NET-M10X2,0-500M EAN/GTIN: 4013960515343 |
| |
|
| | |
| FFKu-Fibre net M ist ein mittleres Kunststoff-Mikrorohr aus PE, nicht flammenausbreitend, in der Farbe weiß. Verwendet wird dieses Kunststoff-Mikrorohr für die Beton-, Unterputz-, Hohlwand- und Estrichinstallation. Farbe: weiß, Außendurchmesser: 10 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 6 mm, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -5...90 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: true, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKU-FIBRE-NET-M10X2,0-500M | Ident Code: | 26520510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 786,89* | € 888,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 786,95* | € 889,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 811,74* | € 913,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 908,49* | € 1.016,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.233,87* | € 1.355,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,62348* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|