climaVAIR exclusive VAI 5-035 Wandklimagerät Mono-Split Produktvorteile, Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum, Modulierende Invertertechnologie, Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik Ausstattung, Sleep Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht, Timer-Funktion mit mit Schaltuhr mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten, Automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe zur optimialen Luftverteilung im Raum, Hochwertige Filtertechnik sorgt für gute Raumluftqualität, Luftreinigung durch aktive Ionisierung zur Vermeidung von Bakterien- und Schimmelbildung Heizleistung bei A7/R20 (Min / Max / Nenn) kW 1,7/10,1/7,2 Leistungszahl SCOP 4,0 Kühlleistung bei A35/R27 (Min / Max / Nenn) Leistungszahl SEER kW 1,1/9,05/7,0/7,0 Spannung Außeneinheit 230V/50Hz Sicherung 16A Temperatur Heizung, Außenluft (Min, Max) Grd.C 15, 24 Temperatur Kühlluft, Außenluft (Min, Max) Grd.C -15, 48 Breite: 670 mm, Höhe: 670 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIMAVAIR-EXCLUSIVE-VAI8/5-035 | Ident Code: | 0020251955 |
|