| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9961217 Herst.-Nr.: 672232.009.07 EAN/GTIN: 4051859775614 |
| |
|
| | |
| 672232.009.07: Einzelbatterie Versorgungsgeräte L 100 B 200 H 250, DALI-Sibe Sichtfarbe: grau 14.4 V Schutzklasse: II, Breite: 200 mm, Höhe: 250 mm, Leistung: 12 W, Länge: 100 mm, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schutzart (IP): IP56, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Nennbetriebsdauer: 1...3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 672232.009.07 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 831,26* | € 935,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 834,42* | € 935,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 835,94* | € 944,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 841,28* | € 949,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 896,45* | € 1.012,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|