Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975116 Herst.-Nr.: UV20-B-IPC-2001.01 EAN/GTIN: 4050118750201 |
|
|
| | |
| Industrie-PC für industrielle Anwendungen Breite: 48 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 182 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | UV20-B-IPC-2001.01 | Ident Code: | 2676370000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,49* | € 1.181,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.079,93* | € 1.182,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,91* | € 1.192,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.089,86* | € 1.195,20* | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,32* | € 1.431,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|