Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975638 Herst.-Nr.: HDCXX5E02OOXXXDM-1000 EAN/GTIN: 4050118752755 |
| |
|
| | |
| Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Gewicht: 2560 kg/km, Kategorie: 5E, Schirm über Verseilung: sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Ader-Zahl: 4, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Kabelgeometrie: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDCXX5E02OOXXXDM-1000 | Ident Code: | 2712581000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 947,55* | € 1.044,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 948,33* | € 1.045,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 958,11* | € 1.054,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.052,37* | € 1.151,33* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,63* | € 1.260,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|