| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975856 Herst.-Nr.: 08-2118.022 EAN/GTIN: 4051859581635 |
| |
|
| | |
| Ersatzdiffusor. Serie Flat Slim. Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 230 mm, Höhe/Tiefe: 54,8 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-2118.022 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,86* | € 52,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,93* | € 52,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,97* | € 53,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 40,37* | € 54,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,66* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|